Referenties
SMC:CQSB20-PS
Rubix:05266561
Fabrikant:CQSB20-PS
EAN:3618035676250

Documenten
Productdetails : SMC PAKKINGSET CQSB20-PS
De compacte cilinder CQS is beschikbaar voor toepassingen met kleine boringen waarbij ruimtebesparing belangrijk is. De CQS biedt standaard lange slag * in vier boringmaten van 12 tot 25 mm. De versies met lange slag hebben een slijtband en een dikkere zuiger om te voldoen aan de grotere behoefte aan lagers bij langere slagen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Type | compacte cilinder |
| Materiaal | nbr (zuigerafdichting, stangafdichting, pakking) |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,96 excl. BTW
/ stuk
€ 4,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen