Referenties
SMC:CU10D-PS
Rubix:05265646
Fabrikant:CU10D-PS
EAN:3618035666756

Documenten
Productdetails : SMC PAKKINGSET CU10D-PS
De CU cilinder voor vrije montage bespaart ruimte en maakt een directe en nauwkeurige montage mogelijk. Hij is verkrijgbaar met boringen van 6 tot 32 mm en slaglengtes tot 50 mm. Tot de opties behoren automatisch schakelen, vrije montage, verzonken montagegroeven voor schakelaars, niet-roterende stang, dubbele stang, enkel- en dubbelwerkend en standaard rubberen bumpers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Type | compacte cilinder |
| Materiaal | nbr (zuigerafdichting, stangafdichting, pakking) |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,33 excl. BTW
/ stuk
€ 5,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen