SMC COMPACT CILINDER CQ2B63TF-75DMZ

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CQ2B63TF-75DMZ
Rubix:A0728950
Fabrikant:00798026
SMC COMPACT CILINDER CQ2B63TF-75DMZ

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2B63TF-75DMZ


SMC heeft de compacte cilinder CQ2 opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken kunnen worden gemonteerd, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De montagerails van de CQ2 zijn vervangen door montagegroeven voor automatische schakelaars, waardoor automatische schakelaars niet meer uitsteken en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.

Sterke punten

•Dubbelwerkende, enkele stang, compacte cilinder
Boringmaten *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standaard slagbereik *: 5 tot 100
Aansluitingen: M *; Rc, NPT of G *
Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
€ 110,06 excl. BTW
/ stuk
€ 133,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen