SMC COMPACT CILINDER MET LUCHTDEMPING RQB50TF-75

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:RQB50TF-75
Rubix:05264128
Fabrikant:00224511
SMC COMPACT CILINDER MET LUCHTDEMPING RQB50TF-75

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER MET LUCHTDEMPING RQB50TF-75


Dankzij de nieuwe luchtkussenconstructie van de RQ-serie behoudt deze serie de voordelen van een compacte cilinder. De unieke luchtkussenconstructie maakt de kussenring die in conventionele luchtkussens wordt gebruikt overbodig, waardoor de totale lengte van de cilinder wordt verminderd. De RQ-serie voldoet aan de eisen voor verminderde schokken, geluidsreductie en verbeterde herhaalbaarheid aan het einde van de slag.

Sterke punten

Unieke luchtkussenconstructie zonder kussenring. Breed scala aan afmetingen van ø20 tot ø100. Bijna drie keer de toegestane kinetische energie. Verbeterde geluidsreductie (minder geluid bij het einde van de slag) en herhaalbaarheid. Verwisselbare montage.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
101,58 excl. BTW
/ stuk
122,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen