Referenties
SMC:CD55B40-40
Rubix:05263851
Fabrikant:CD55B40-40
EAN:3618035454803

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder; dubbelwerkend |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 40 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER ISO 21287 CD55B40-40
Deze C55-serie compacte cilinder van SMC biedt een betrouwbare en efficiënte oplossing voor veeleisende industriële toepassingen. Hij is ISO 21287-gecertificeerd, combineert compactheid, robuustheid en eenvoudig onderhoud, en garandeert een hoge precisie en een lange levensduur.
Kenmerken:
Deze dubbelwerkende cilinder met enkele zuigerstang onderscheidt zich door het innovatieve ontwerp en vereenvoudigd onderhoud dankzij de constructie met borgring. Hij is compatibel met sensoren die op alle vier zijden van de buis kunnen worden gemonteerd. De weerstand tegen zijdelingse belasting is vergelijkbaar met die van het CQ2-model. Bovendien biedt dit product een breed slagbereik.
Specificaties:
- Werking: dubbelwerkend, enkele zuigerstang.
- Type: pneumatisch cilinder, zonder smering.
- Mediumdruk: lucht.
- Boringdiameter: 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm.
- Slagbereik: 5 mm tot 150 mm.
- Demping: elastisch aan beide uiteinden.
- Maximale werkdruk: 1,0 MPa.
- Temperatuurbereik: zonder sensor: -10 tot 70 °C; met sensor: -10 tot 60 °C.
- Maximale snelheid zuigerslang: 500 mm/s.
Normen:
Dit product voldoet aan de norm ISO 21287, wat standaardisatie en internationale compatibiliteit voor industriële toepassingen garandeert.
Merkinformatie:
SMC wordt sinds 1959 erkend als wereldleider op het gebied van pneumatische en elektrische automatisering. Het bedrijf, dat aanwezig is in meer dan 80 landen en strategische productiecentra heeft, is gespecialiseerd in het ontwerpen van innovatieve en gepersonaliseerde oplossingen. SMC streeft ernaar de impact op het milieu te verminderen en tegelijkertijd de efficiëntie van industriële processen te optimaliseren in verschillende sectoren, waaronder de auto-industrie, de farmaceutische sector en de robotica.
Kenmerken:
Deze dubbelwerkende cilinder met enkele zuigerstang onderscheidt zich door het innovatieve ontwerp en vereenvoudigd onderhoud dankzij de constructie met borgring. Hij is compatibel met sensoren die op alle vier zijden van de buis kunnen worden gemonteerd. De weerstand tegen zijdelingse belasting is vergelijkbaar met die van het CQ2-model. Bovendien biedt dit product een breed slagbereik.
Specificaties:
- Werking: dubbelwerkend, enkele zuigerstang.
- Type: pneumatisch cilinder, zonder smering.
- Mediumdruk: lucht.
- Boringdiameter: 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm.
- Slagbereik: 5 mm tot 150 mm.
- Demping: elastisch aan beide uiteinden.
- Maximale werkdruk: 1,0 MPa.
- Temperatuurbereik: zonder sensor: -10 tot 70 °C; met sensor: -10 tot 60 °C.
- Maximale snelheid zuigerslang: 500 mm/s.
Normen:
Dit product voldoet aan de norm ISO 21287, wat standaardisatie en internationale compatibiliteit voor industriële toepassingen garandeert.
Merkinformatie:
SMC wordt sinds 1959 erkend als wereldleider op het gebied van pneumatische en elektrische automatisering. Het bedrijf, dat aanwezig is in meer dan 80 landen en strategische productiecentra heeft, is gespecialiseerd in het ontwerpen van innovatieve en gepersonaliseerde oplossingen. SMC streeft ernaar de impact op het milieu te verminderen en tegelijkertijd de efficiëntie van industriële processen te optimaliseren in verschillende sectoren, waaronder de auto-industrie, de farmaceutische sector en de robotica.
•Conforms with the ISO 21287 standard.
•Bore sizes of 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 & 100 mm.
•Large stroke range from 5 mm up to 150 mm.
•Construction is similar to the current CQ2 lateral load resistant specification.
•Snap ring construction allows easy and quicker maintenance.
•Auto switches can be mounted on any of the four sides of the cylinder tube.
Built-in Magnet: D (With Magnet)
Mounting Style: B (Standard)
Bore Size: 40mm
Stroke: 40
Rod End Thread: Rod End Female Thread
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Rod End Options: None
Made of Stainless Steel: None
•Bore sizes of 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 & 100 mm.
•Large stroke range from 5 mm up to 150 mm.
•Construction is similar to the current CQ2 lateral load resistant specification.
•Snap ring construction allows easy and quicker maintenance.
•Auto switches can be mounted on any of the four sides of the cylinder tube.
Built-in Magnet: D (With Magnet)
Mounting Style: B (Standard)
Bore Size: 40mm
Stroke: 40
Rod End Thread: Rod End Female Thread
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Rod End Options: None
Made of Stainless Steel: None
Sterke punten
- In overeenstemming met de norm ISO 21287 voor gestandaardiseerde compatibiliteit.
- Breed slagbereik van 5 tot 150 mm.
- Constructie met borgring voor snel en eenvoudig onderhoud.
- Compatibel met sensoren aan alle vier zijden.
- Hoge weerstand tegen zijdelingse belasting.
- Compact en robuust ontwerp voor industriële omgevingen.
- Automatische schakelaars kunnen op elk van de vier zijden van de cilinderbuis worden gemonteerd.
- Breed slagbereik van 5 tot 150 mm.
- Constructie met borgring voor snel en eenvoudig onderhoud.
- Compatibel met sensoren aan alle vier zijden.
- Hoge weerstand tegen zijdelingse belasting.
- Compact en robuust ontwerp voor industriële omgevingen.
- Automatische schakelaars kunnen op elk van de vier zijden van de cilinderbuis worden gemonteerd.
Toepassingen
De compacte SMC CD55B50-15 cilinder is ideaal voor geautomatiseerde systemen en industriële omgevingen, en is ontworpen voor efficiënt gebruik in beperkte ruimtes. Hij is perfect voor productielijnen, geautomatiseerde hefsystemen en andere toepassingen die een hoge precisie en betrouwbaarheid vereisen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder; dubbelwerkend |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 40 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,85 excl. BTW
/ stuk
€ 90,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen