SMC COMPACT CILINDER CDQ2A80TF-250DCZ

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDQ2A80TF-250DCZ
Rubix:05262702
Fabrikant:00789604
SMC COMPACT CILINDER CDQ2A80TF-250DCZ

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder250 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2A80TF-250DCZ


SMC heeft de compacte cilinder CQ2 opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken kunnen worden gemonteerd, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De montagerails van de CQ2 zijn vervangen door montagegroeven voor automatische schakelaars, waardoor automatische schakelaars niet meer uitsteken en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.

Sterke punten

•Dubbelwerkende, enkele stang, compacte cilinder
Boringmaten *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standaard slagbereik *: 5 tot 100
Aansluitingen: M *; Rc, NPT of G *
Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder250 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
€ 175,99 excl. BTW
/ stuk
€ 212,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen