SMC COMPACT GELEIDE CILINDER CDQMB63TF-15

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDQMB63TF-15
Rubix:05263070
Fabrikant:CDQMB63TF-15
SMC COMPACT GELEIDE CILINDER CDQMB63TF-15

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT GELEIDE CILINDER CDQMB63TF-15


De CQM is een compacte cilinder die geïntegreerd is met een geleidestang en plaat. De serie is verkrijgbaar in boringmaten van 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100 mm met dezelfde inbouwmaten als de CQ2. Met de geleidestang en plaat kan het werk direct gemonteerd worden. De CQM serie biedt 4 keer de weerstand tegen zijdelingse belasting van de CQ2K en een niet-roterende nauwkeurigheid van ±0,2°.

Sterke punten

Compacte cilinder met geleidestang
Boringmaten: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100
Standaard slagen: 5 tot 100
4 keer de weerstand tegen zijdelingse belasting van de CQ2K
Niet-roterende nauwkeurigheid 0,2 of minder

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
€ 175,41 excl. BTW
/ stuk
€ 212,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen