SMC COMPACT CILINDER CQ2A32TF-25DZ

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CQ2A32TF-25DZ
Rubix:05263258
Fabrikant:CQ2A32TF-25DZ
EAN:3618035699648
SMC COMPACT CILINDER CQ2A32TF-25DZ

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2A32TF-25DZ


SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De montagerails van de CQ2 zijn vervangen door montagegroeven voor automatische schakelaars, waardoor de automatische schakelaars niet meer uitsteken en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.

Sterke punten

•Compact, dubbelwerkend, dubbele stang, grote boring
Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
€ 36,64 excl. BTW
/ stuk
€ 44,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen