SMC COMPACT CILINDER CDQ2A20-25DMZ

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDQ2A20-25DMZ
Rubix:A0725582
Fabrikant:CDQ2A20-25DMZ
EAN:3618035845366
SMC COMPACT CILINDER CDQ2A20-25DMZ

Technische samenvatting

Typesmc compact cilinder cdq2a20-25dmz
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2A20-25DMZ


SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De montagerails van de CQ2 zijn vervangen door montagegroeven voor automatische schakelaars, waardoor de automatische schakelaars niet meer uitsteken en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.

Sterke punten

•Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesmc compact cilinder cdq2a20-25dmz
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
€ 35,17 excl. BTW
/ stuk
€ 42,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen