SMC COMPACT CILINDER CDQ2A50TF-150DCMZ

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDQ2A50TF-150DCMZ
Rubix:A0729339
Fabrikant:CDQ2A50TF-150DCMZ
SMC COMPACT CILINDER CDQ2A50TF-150DCMZ

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder150 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2A50TF-150DCMZ


SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. Automatische schakelaarmontagerails hebben de CQ2-montagerails vervangen, waardoor het uitsteken van automatische schakelaars wordt voorkomen en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.

Sterke punten

•Dubbelwerkende, enkele stang, compacte cilinder
Boringmaten *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standaard slagbereik *: 5 tot 100
Poortschroefdraad: M *; Rc, NPT of G *
Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder150 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
€ 112,11 excl. BTW
/ stuk
€ 135,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen