Referenties
SMC:CDQ2A63TF-100DCMZ
Rubix:A0149229
Fabrikant:CDQ2A63TF-100DCMZ

Technische samenvatting
| Type | smc compact cilinder cdq2a63tf-100dcmz |
|---|---|
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2A63TF-100DCMZ
SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. Automatische schakelaarmontagerails hebben de CQ2-montagerails vervangen, waardoor het uitsteken van automatische schakelaars wordt voorkomen en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.
Sterke punten
•Dubbelwerkende, enkele stang, compacte cilinder
Boringmaten *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standaard slagbereik *: 5 tot 100
Poortschroefdraad: M *; Rc, NPT of G *
Geschikt voor automatische schakelaar
Boringmaten *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standaard slagbereik *: 5 tot 100
Poortschroefdraad: M *; Rc, NPT of G *
Geschikt voor automatische schakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc compact cilinder cdq2a63tf-100dcmz |
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,51 excl. BTW
/ stuk
€ 170,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen