SMC COMPACT GELEIDE CILINDER CDQMA40TF-30

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDQMA40TF-30
Rubix:A0730037
Fabrikant:00225706
SMC COMPACT GELEIDE CILINDER CDQMA40TF-30

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT GELEIDE CILINDER CDQMA40TF-30


De CQM is een compacte cilinder met een geïntegreerde geleidestang en plaat. De serie is verkrijgbaar in de boringmaten 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100 mm. De niet-roterende nauwkeurigheid is 0,2 of minder. Met de serie CQM kan een werkstuk rechtstreeks op de gereedschapsplaat worden gemonteerd. Automatische schakelaars kunnen worden gemonteerd/verwijderd, zelfs wanneer de plaat is ingetrokken.

Sterke punten

•Compacte cilinder met geleidestang
Boringmaten *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100
Standaardslagen *: 5 tot 100
4 keer de zijdelingse belastingsweerstand van de CQ2K
Niet-roterende nauwkeurigheid 0,2 of minder

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
105,82 excl. BTW
/ stuk
128,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen