SMC COMPACT GELEIDE CILINDER CDQMA50TF-15

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDQMA50TF-15
Rubix:A0730034
Fabrikant:00225712
SMC COMPACT GELEIDE CILINDER CDQMA50TF-15

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT GELEIDE CILINDER CDQMA50TF-15


De CQM is een compacte cilinder met een geïntegreerde geleidestang en plaat. De serie is verkrijgbaar in de boringmaten 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100 mm. De niet-roterende nauwkeurigheid is 0,2 of minder. Met de serie CQM kan een werkstuk rechtstreeks op de gereedschapsplaat worden gemonteerd. Automatische schakelaars kunnen worden gemonteerd/verwijderd, zelfs wanneer de plaat is ingetrokken.

Sterke punten

•Compacte cilinder met geleidestang
Boringmaten *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100
Standaardslagen *: 5 tot 100
4 keer de zijdelingse belastingsweerstand van de CQ2K
Niet-roterende nauwkeurigheid 0,2 of minder

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
€ 115,19 excl. BTW
/ stuk
€ 139,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen