SMC COMPACT CILINDER CQ2B32TF-10DZ-X202

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CQ2B32TF-10DZ-X202
Rubix:A0281517
Fabrikant:CQ2B32TF-10DZ-X202
SMC COMPACT CILINDER CQ2B32TF-10DZ-X202

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2B32TF-10DZ-X202


SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De montagerails van de CQ2 zijn vervangen door montagegroeven voor automatische schakelaars, waardoor de automatische schakelaars niet meer uitsteken en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.

Sterke punten

•Dubbelwerkend, enkele stang, compacte cilinder
Boringmaten: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standaard slagbereik: 5 tot 100
Poortschroefdraad: M ; Rc, NPT of G
Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
€ 30,07 excl. BTW
/ stuk
€ 36,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen