FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-32-15-PA 4828437

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DPDM-32-15-PA
Rubix:05111623
Fabrikant:4828437
EAN:4052568292157
FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-32-15-PA 4828437

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder dpdm-32-15-pa
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-32-15-PA 4828437


Sterke punten

Dubbelwerkende en enkelwerkende versies
Met en zonder rotatiebeveiliging
Verwisselbaarheid met de DMM compact cilinder
Eenvoudige montage dankzij een reeks montage-interfaces
Optioneel: hittebestendig tot 120 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder dpdm-32-15-pa
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder15 mm
79,68 excl. BTW
/ stuk
96,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen