FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-32-25-PA 4828439
Compacte cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DPDM-32-25-PA
Rubix:05111627
Fabrikant:4828439
EAN:4052568292171

Technische samenvatting
| Type | compacte luchtcilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-32-25-PA 4828439
Sterke punten
Dubbelwerkende en enkelwerkende versies
Met en zonder rotatiebeveiliging
Verwisselbaarheid met de DMM compact cilinder
Eenvoudige montage dankzij een reeks montage-interfaces
Optioneel: hittebestendig tot 120 °C
Met en zonder rotatiebeveiliging
Verwisselbaarheid met de DMM compact cilinder
Eenvoudige montage dankzij een reeks montage-interfaces
Optioneel: hittebestendig tot 120 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte luchtcilinder |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,83 excl. BTW
/ stuk
€ 99,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden