FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-32-5-P-PA 4829129
Compacte cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DPDM-32-5-P-PA
Rubix:05111859
Fabrikant:4829129
EAN:4052568292355

Technische samenvatting
| Type | compact cilinder dpdm-32-5-pa |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-32-5-P-PA 4829129
Sterke punten
Dubbelwerkende en enkelwerkende versies
Met en zonder rotatiebeveiliging
Verwisselbaarheid met de DMM compact cilinder
Eenvoudige montage dankzij een reeks montage-interfaces
Optioneel: hittebestendig tot 120 °C
Met en zonder rotatiebeveiliging
Verwisselbaarheid met de DMM compact cilinder
Eenvoudige montage dankzij een reeks montage-interfaces
Optioneel: hittebestendig tot 120 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compact cilinder dpdm-32-5-pa |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,68 excl. BTW
/ stuk
€ 96,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen