FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-25-20-PA 4829573

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DPDM-25-20-PA
Rubix:05111871
Fabrikant:4829573
EAN:4052568292416
FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-25-20-PA 4829573

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-25-20-PA 4829573


Sterke punten

Dubbelwerkende en enkelwerkende versies
Met en zonder rotatiebeveiliging
Verwisselbaarheid met de DMM compact cilinder
Eenvoudige montage dankzij een reeks montage-interfaces
Optioneel: hittebestendig tot 120 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Maximale bedrijfsdruk8 bar
€ 71,01 excl. BTW
/ stuk
€ 85,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen