FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-25-15-S-PA 4829801

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DPDM-25-15-S-PA
Rubix:05111885
Fabrikant:4829801
EAN:4052568292485
FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-25-15-S-PA 4829801

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-25-15-S-PA 4829801


Sterke punten

Dubbelwerkende en enkelwerkende versies
Met en zonder rotatiebeveiliging
Verwisselbaarheid met de DMM compact cilinder
Eenvoudige montage dankzij een reeks montage-interfaces
Optioneel: hittebestendig tot 120 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Maximale bedrijfsdruk8 bar
€ 68,91 excl. BTW
/ stuk
€ 83,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen