FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-6-5-P-PA 4830946

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DPDM-6-5-P-PA
Rubix:05111911
Fabrikant:4830946
EAN:4052568292614
FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-6-5-P-PA 4830946

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-6-5-P-PA 4830946


Sterke punten

Dubbelwerkende en enkelwerkende versies
Met en zonder rotatiebeveiliging
Verwisselbaarheid met de DMM compact cilinder
Eenvoudige montage dankzij een reeks montage-interfaces
Optioneel: hittebestendig tot 120 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder5 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Maximale bedrijfsdruk8 bar
45,85 excl. BTW
/ stuk
55,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen