FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-10-10-S-PA 4832117
Compacte cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DPDM-10-10-S-PA
Rubix:05111955
Fabrikant:4832117
EAN:4052568292836

Technische samenvatting
| Type | compact cilinder dpdm-10-10-s-pa |
|---|---|
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-10-10-S-PA 4832117
Sterke punten
Dubbelwerkende en enkelwerkende versies
Met en zonder rotatiebeveiliging
Verwisselbaarheid met de DMM compact cilinder
Eenvoudige montage dankzij een reeks montage-interfaces
Optioneel: hittebestendig tot 120 °C
Met en zonder rotatiebeveiliging
Verwisselbaarheid met de DMM compact cilinder
Eenvoudige montage dankzij een reeks montage-interfaces
Optioneel: hittebestendig tot 120 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compact cilinder dpdm-10-10-s-pa |
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,40 excl. BTW
/ stuk
€ 59,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen