FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-10-10-P-PA 4832171

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DPDM-10-10-P-PA
Rubix:05111961
Fabrikant:4832171
EAN:4052568292867
FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-10-10-P-PA 4832171

Technische samenvatting

Typecompact cilinder dpdm-10-10-pa
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-10-10-P-PA 4832171


Sterke punten

Dubbelwerkende en enkelwerkende versies
Met en zonder rotatiebeveiliging
Verwisselbaarheid met de DMM compact cilinder
Eenvoudige montage dankzij een reeks montage-interfaces
Optioneel: hittebestendig tot 120 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompact cilinder dpdm-10-10-pa
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder10 mm
€ 49,40 excl. BTW
/ stuk
€ 59,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen