FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-16-5-S-PA 4833272

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DPDM-16-5-S-PA
Rubix:05112005
Fabrikant:4833272
EAN:4052568293086
FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-16-5-S-PA 4833272

Technische samenvatting

Typecompact cilinder dpdm-16-5-s-pa
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-16-5-S-PA 4833272


Sterke punten

Dubbelwerkende en enkelwerkende versies
Met en zonder rotatiebeveiliging
Verwisselbaarheid met de DMM compact cilinder
Eenvoudige montage dankzij een reeks montage-interfaces
Optioneel: hittebestendig tot 120 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompact cilinder dpdm-16-5-s-pa
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder5 mm
€ 58,07 excl. BTW
/ stuk
€ 70,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen