FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-20-15-PA 4840801

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DPDM-20-15-PA
Rubix:05112049
Fabrikant:4840801
EAN:4052568293321
FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-20-15-PA 4840801

Technische samenvatting

Typecompact cilinder dpdm-20-15-pa
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-20-15-PA 4840801


Sterke punten

Dubbelwerkende en enkelwerkende versies
Met en zonder rotatiebeveiliging
Verwisselbaarheid met de DMM compact cilinder
Eenvoudige montage dankzij een reeks montage-interfaces
Optioneel: hittebestendig tot 120 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompact cilinder dpdm-20-15-pa
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder15 mm
€ 60,21 excl. BTW
/ stuk
€ 72,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen