FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-20-20-PA 4840802

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DPDM-20-20-PA
Rubix:05112051
Fabrikant:4840802
EAN:4052568293338
FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-20-20-PA 4840802

Technische samenvatting

Typecompact
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-20-20-PA 4840802


4840802-COMPACTE CILINDER DPDM-20-20-PA

Sterke punten

Dubbelwerkende en enkelwerkende versies
Met en zonder rotatiebeveiliging
Verwisselbaarheid met de DMM compact cilinder
Eenvoudige montage dankzij een reeks montage-interfaces
Optioneel: hittebestendig tot 120 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompact
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder20 mm
€ 60,93 excl. BTW
/ stuk
€ 73,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen