FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-20-10-S-PA 4840808

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DPDM-20-10-S-PA
Rubix:05112063
Fabrikant:4840808
EAN:4052568293390
FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-20-10-S-PA 4840808

Technische samenvatting

Typecompact cilinder dpdm-20-10-s-pa
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-20-10-S-PA 4840808


Sterke punten

Dubbelwerkende en enkelwerkende versies
Met en zonder rotatiebeveiliging
Verwisselbaarheid met de DMM compact cilinder
Eenvoudige montage dankzij een reeks montage-interfaces
Optioneel: hittebestendig tot 120 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompact cilinder dpdm-20-10-s-pa
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder10 mm
€ 60,21 excl. BTW
/ stuk
€ 72,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen