FESTO COMPACT CILINDER ADN-S-20-40-I-P 8076329

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADN-S-20-40-I-P
Rubix:A0183520
Fabrikant:8076329
EAN:4052568460631
FESTO COMPACT CILINDER ADN-S-20-40-I-P 8076329

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACT CILINDER ADN-S-20-40-I-P 8076329


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Sterke punten

Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend

Toepassingen

Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
32,27 excl. BTW
/ stuk
39,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen