Referenties
Festo:ADN-S-20-10-I-P-A
Rubix:A0253487
Fabrikant:8076340
EAN:4052568299958

Technische samenvatting
| Type | adn-s-20-10-i-p-a |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-20-10-I-P-A 8076340
Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing
Compacte cilinder
Sterke punten
Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend
Toepassingen
Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | adn-s-20-10-i-p-a |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,80 excl. BTW
/ stuk
€ 40,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen