FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-20-10-I-P 8076341

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADN-S-20-10-I-P
Rubix:A0253486
Fabrikant:8076341
EAN:4052568460693
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-20-10-I-P 8076341

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-20-10-I-P 8076341


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Sterke punten

Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend

Toepassingen

Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
€ 29,14 excl. BTW
/ stuk
€ 35,26 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden