FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-25-25-I-P 8076355

Compacte cilinder

Zie technische informatie

Referenties

Festo:ADN-S-25-25-I-P
Rubix:A0253471
Fabrikant:8076355
EAN:4052568460761
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-25-25-I-P 8076355

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder adn-s-25-i-p
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-25-25-I-P 8076355


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Sterke punten

Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend

Toepassingen

Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder adn-s-25-i-p
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder25 mm
36,18 excl. BTW
/ stuk
43,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen