FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-12-25-A-P 8091426

Compacte cilinder

Zie technische informatie

Referenties

Festo:ADN-S-12-25-A-P
Rubix:A0252184
Fabrikant:8091426
EAN:4052568461492
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-12-25-A-P 8091426

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder adn-s-12-25-a-p
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-12-25-A-P 8091426


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Sterke punten

Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend

Toepassingen

Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder adn-s-12-25-a-p
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder25 mm
€ 27,29 excl. BTW
/ stuk
€ 33,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen