Referenties
Festo:ADN-S-16-5-A-P-A
Rubix:A0252134
Fabrikant:8091668
EAN:4052568301538

Technische samenvatting
| Type | adn-s-16-5-a-p-a compact cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-16-5-A-P-A 8091668
Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing
Sterke punten
Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend
Toepassingen
Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | adn-s-16-5-a-p-a compact cilinder |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,68 excl. BTW
/ stuk
€ 40,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen