FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-50-35-A-P-A 8092071

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADN-S-50-35-A-P-A
Rubix:A0252112
Fabrikant:8092071
EAN:4052568301699
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-50-35-A-P-A 8092071

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder35 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-50-35-A-P-A 8092071


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Sterke punten

Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend

Toepassingen

Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder35 mm
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
€ 79,66 excl. BTW
/ stuk
€ 96,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen