FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-25-5-A-P-A 8092104

Compacte cilinder

Zie technische informatie

Referenties

Festo:ADN-S-25-5-A-P-A
Rubix:A0252091
Fabrikant:8092104
EAN:4052568301859
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-25-5-A-P-A 8092104

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder adn-s-25-5-a-p-a
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-25-5-A-P-A 8092104


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Sterke punten

Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend

Toepassingen

Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder adn-s-25-5-a-p-a
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder5 mm
€ 40,65 excl. BTW
/ stuk
€ 49,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen