FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-6-5-A-A-F1A 8142515

Compacte cilinder

Zie technische informatie

Referenties

Festo:ADN-S-6-5-A-A-F1A
Rubix:A0252027
Fabrikant:8142515
EAN:4052568570439
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-6-5-A-A-F1A 8142515

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder adn-s-6-5-a-f1a
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-6-5-A-A-F1A 8142515


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Sterke punten

Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend

Toepassingen

Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder adn-s-6-5-a-f1a
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder5 mm
34,23 excl. BTW
/ stuk
41,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen