FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-10-5-I-F1A 8142518
Compacte cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ADN-S-10-5-I-F1A
Rubix:A0252024
Fabrikant:8142518
EAN:4052568570460

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 13,5 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-10-5-I-F1A 8142518
Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing
Sterke punten
Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend
Toepassingen
Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 13,5 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,45 excl. BTW
/ stuk
€ 35,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen