Referenties
Festo:ADN-S-10-5-I-A-F1A
Rubix:A0252021
Fabrikant:8142520
EAN:4052568570484

Technische samenvatting
| Type | adn compacte cilinder - s-10-5-i-a-f1a a |
|---|---|
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-10-5-I-A-F1A 8142520
Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing
Sterke punten
Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend
Toepassingen
Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | adn compacte cilinder - s-10-5-i-a-f1a a |
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,92 excl. BTW
/ stuk
€ 42,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen