FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-12-5-I-P-A-F1A 8142562

Compacte cilinder

Zie technische informatie

Referenties

Festo:ADN-S-12-5-I-P-A-F1A
Rubix:A0252015
Fabrikant:8142562
EAN:4052568570538
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-12-5-I-P-A-F1A 8142562

Technische samenvatting

Typecompact cilinder adn-s-12-5-i-p-a-f1a
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-12-5-I-P-A-F1A 8142562


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Sterke punten

Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend

Toepassingen

Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompact cilinder adn-s-12-5-i-p-a-f1a
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder5 mm
€ 36,60 excl. BTW
/ stuk
€ 44,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen