FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-25-20-A-P-A-F1A 8142829

Compacte cilinder

Zie technische informatie

Referenties

Festo:ADN-S-25-20-A-P-A-F1A
Rubix:A0251912
Fabrikant:8142829
EAN:4052568571146
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-25-20-A-P-A-F1A 8142829

Technische samenvatting

Typecompact cilinder adn-s-25-20-a-p-a-f1a
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-25-20-A-P-A-F1A 8142829


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Sterke punten

Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend

Toepassingen

Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompact cilinder adn-s-25-20-a-p-a-f1a
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder20 mm
€ 50,99 excl. BTW
/ stuk
€ 61,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen