FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-32-45-I-P-A-F1A 8142854

Compacte cilinder

Zie technische informatie

Referenties

Festo:ADN-S-32-45-I-P-A-F1A
Rubix:A0251895
Fabrikant:8142854
EAN:4052568571290
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-32-45-I-P-A-F1A 8142854

Technische samenvatting

Typecompact cilinder adn-s-32-45-i-p-a-f1a
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-32-45-I-P-A-F1A 8142854


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Sterke punten

Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend

Toepassingen

Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompact cilinder adn-s-32-45-i-p-a-f1a
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder45 mm
€ 61,78 excl. BTW
/ stuk
€ 74,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen