FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-32-25-A-P-A-F1A 8142870

Compacte cilinder

Zie technische informatie

Referenties

Festo:ADN-S-32-25-A-P-A-F1A
Rubix:A0251971
Fabrikant:8142870
EAN:4052568571351
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-32-25-A-P-A-F1A 8142870

Technische samenvatting

Typecompact cilinder adn-s-32-25-a-p-a-f1a
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-32-25-A-P-A-F1A 8142870


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Sterke punten

Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend

Toepassingen

Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompact cilinder adn-s-32-25-a-p-a-f1a
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder25 mm
€ 60,24 excl. BTW
/ stuk
€ 72,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen