FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-40-35-A-P-A-F1A 8142892

Compacte cilinder

Zie technische informatie

Referenties

Festo:ADN-S-40-35-A-P-A-F1A
Rubix:A0251948
Fabrikant:8142892
EAN:4052568571573
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-40-35-A-P-A-F1A 8142892

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder adn-s-40-35-a-p-a-f1a
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-40-35-A-P-A-F1A 8142892


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Sterke punten

Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend

Toepassingen

Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder adn-s-40-35-a-p-a-f1a
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder35 mm
78,59 excl. BTW
/ stuk
95,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen