FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-63-25-A-P-A-F1A 8142931

Compacte cilinder

Zie technische informatie

Referenties

Festo:ADN-S-63-25-A-P-A-F1A
Rubix:A0251855
Fabrikant:8142931
EAN:4052568571955
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-63-25-A-P-A-F1A 8142931

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder adn-s-63-25-a-p-a-f1a
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-63-25-A-P-A-F1A 8142931


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Sterke punten

Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend

Toepassingen

Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder adn-s-63-25-a-p-a-f1a
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder25 mm
€ 111,73 excl. BTW
/ stuk
€ 135,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen