FESTO COMPACTE CILINDER AEN-S-6-5-A-A 8080591

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:AEN-S-6-5-A-A
Rubix:05110833
Fabrikant:8080591
EAN:4052568447465
FESTO COMPACTE CILINDER AEN-S-6-5-A-A 8080591

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER AEN-S-6-5-A-A 8080591


De AEN-S-serie van FESTO bestaat uit compacte enkelwerkende pneumatische cilinders, ontworpen voor eenvoudige, snelle en lichte toepassingen waarbij ruimtebesparing en een laag gewicht belangrijk zijn.

Sterke punten

Compacte en lichte constructie
Eenvoudige montage
Economische oplossing

Toepassingen

Stoppen en blokkeren in eenvoudige mechanismen
Verpakkings- en sorteersystemen
Toepassingen in beperkte ruimte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder5 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk8 bar
€ 27,40 excl. BTW
/ stuk
€ 33,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen