FESTO COMPACTE CILINDER AEN-S-63-10-I-P-A 5132651

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:AEN-S-63-10-I-P-A
Rubix:A0253542
Fabrikant:5132651
EAN:4052568299491
FESTO COMPACTE CILINDER AEN-S-63-10-I-P-A 5132651

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER AEN-S-63-10-I-P-A 5132651


De AEN-S-serie van FESTO bestaat uit compacte enkelwerkende pneumatische cilinders, ontworpen voor eenvoudige, snelle en lichte toepassingen waarbij ruimtebesparing en een laag gewicht belangrijk zijn.

Sterke punten

Compacte en lichte constructie
Eenvoudige montage
Economische oplossing

Toepassingen

Stoppen en blokkeren in eenvoudige mechanismen
Verpakkings- en sorteersystemen
Toepassingen in beperkte ruimte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
€ 79,67 excl. BTW
/ stuk
€ 96,40 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden