FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-10-5-PA 4831868
COMPACTE CILINDER
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DPDM-10-5-PA
Rubix:05111941
Fabrikant:4831868
EAN:4052568292768

Technische samenvatting
| Type | festo compacte cilinder dpdm-10-5-pa 4831868 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-10-5-PA 4831868
DPDM-10-5-PA COMPACTE CILIND
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo compacte cilinder dpdm-10-5-pa 4831868 |
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Diameter cilinderboring | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,40 excl. BTW
/ stuk
€ 59,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen