FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-16-15-PA 4833187
Compacte cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DPDM-16-15-PA
Rubix:05111993
Fabrikant:4833187
EAN:4052568293024

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-16-15-PA 4833187
Compacte cilinder DPDM-16-15-PA 4833187
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,07 excl. BTW
/ stuk
€ 70,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen