FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-6-15-PA 4830902
Compacte cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DPDM-6-15-PA
Rubix:05111897
Fabrikant:4830902
EAN:4052568292546

Technische samenvatting
| Type | dubbelwerkend |
|---|---|
| Diameter zuiger | 6 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-6-15-PA 4830902
Sterke punten
•Dubbel- en enkelwerkende uitvoeringen
Met en zonder rotatiebeveiliging
Eenvoudig uitwisselbaar vergeleken met de compacte cilinder DMM
Eenvoudig te monteren dankzij een reeks montageinterfaces
Met en zonder rotatiebeveiliging
Eenvoudig uitwisselbaar vergeleken met de compacte cilinder DMM
Eenvoudig te monteren dankzij een reeks montageinterfaces
Toepassingen
Stoppen van kleine onderdelen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | dubbelwerkend |
| Diameter zuiger | 6 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,85 excl. BTW
/ stuk
€ 55,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen