FESTO COMPACT CILINDER ADN-63-200-A-PPS-A 536330
Compacte cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ADN-63-200-A-PPS-A
Rubix:A0499160
Fabrikant:536330(ADN-63-200-A-PPS-A)

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACT CILINDER ADN-63-200-A-PPS-A 536330
ISO-cilinder volgens ISO 21287 met vaste of zelfinstellende demping met hoge variatie
Sterke punten
•ISO 21287
Tot 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
Goede loopprestaties en lange levensduur
Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
Voor positiesensoren
Varianten aanbevolen voor productiesystemen voor de fabricage van lithium-ionbatterijen
Duurzaam dankzij langere levensduur en eenvoudigere reparaties
Tot 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
Goede loopprestaties en lange levensduur
Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
Voor positiesensoren
Varianten aanbevolen voor productiesystemen voor de fabricage van lithium-ionbatterijen
Duurzaam dankzij langere levensduur en eenvoudigere reparaties
Toepassingen
Grotere ladingen; hogere snelheden; grotere dempingscapaciteit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 232,95 excl. BTW
/ stuk
€ 281,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen