FESTO COMPACT CILINDER ADNGF-32-140-P-A-EX4 537127

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADNGF-32-140-P-A-EX4
Rubix:A0500330
Fabrikant:537127(ADNGF-32-140-P-A-EX4)
FESTO COMPACT CILINDER ADNGF-32-140-P-A-EX4 537127

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder140 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACT CILINDER ADNGF-32-140-P-A-EX4 537127


Cilinder met standaard gatenpatroon, geleidestangen en jukplaat met vaste of zelfinstellende demping.

Sterke punten

•ISO 21287
Zuigerstang beveiligd tegen rotatie door een geleidestang en jukplaat
Glijlager
Optioneel met doorlopende zuigerstang
Hogere belastbaarheid dankzij geleidestang en jukplaat
Voor positiesensoren

Toepassingen

Kleine belastingen; lage snelheden; kleine dempingscapaciteit

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder140 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
175,84 excl. BTW
/ stuk
212,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen